!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTER 20A 3W ILLUM BLANC

INTER 20A 3W ILLUM BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTER 20A 3W ILLUM BLANC close
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
INTER 20A 3W ILLUM BLANC

INTER 20A 3W ILLUM BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 127,87 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 1 022,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLDS320ILW
  • N° de modèle du manufacturier DS320ILW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural lumineux
  • Courant nominal20 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • Puissance nominale1 hp
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistance aux chocs
  • Style d'interrupteurLevier
  • CaractéristiquesAgrafe de mise à la terre automatique
  • Matériau de boîtierThermoplastique
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,5 po
  • Couleur Blanc
  • Lumineux Oui
  • Type d'interrupteur 3 voies
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes Répertorié UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Marché Commercial
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,4 po