!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR 3W 20A 120V PILOT RED

INTERRUPTEUR 3W 20A 120V PILOT RED

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTERRUPTEUR 3W 20A 120V PILOT RED close
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
INTERRUPTEUR 3W 20A 120V PILOT RED

INTERRUPTEUR 3W 20A 120V PILOT RED

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 216,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 432,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL1223PL
  • N° de modèle du manufacturier HBL1223PL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural pour lampe-témoin
  • Courant nominal20 A
  • Fonction d'interrupteurMaintenue
  • Tension nominale (V)120/277 V CA
  • Puissance nominale1 hp
  • Taille minimale du fil14 AWG
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux chocs et aux fissures, résistant aux impacts
  • Style d'interrupteurBascule
  • CaractéristiquesGrandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes, gabarit de bande pour un câblage précis
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Hauteur hors tout1,9 po
  • Matériau de l'interrupteurNylon
  • Couleur Rouge
  • Voyant lumineux Oui
  • Type d'interrupteur 3 voies
  • Méthode de câblage Arrière, côté
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Nb d'interrupteurs 1
  • Normes Répertorié UL
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees F
  • Largeur hors tout 1,3 po