!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
INTERRUPTEUR 2P 15A 120-277V BRUN

INTERRUPTEUR 2P 15A 120-277V BRUN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

INTERRUPTEUR 2P 15A 120-277V BRUN close
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
INTERRUPTEUR 2P 15A 120-277V BRUN

INTERRUPTEUR 2P 15A 120-277V BRUN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 69,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 345,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 5 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL1202
  • N° de modèle du manufacturier HBL1202
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121507
  • PAGE DU CATALOGUE # 82
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleInterrupteur mural
  • Courant nominal15 A
  • Type d'interrupteurBipolaire
  • Méthode de câblageArrière, côté
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Nb d'interrupteurs1
  • NormesRépertorié UL
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • MarchéIndustrielle
  • Température minimale de service-40 Degrees F
  • Largeur hors tout1,3 po
  • Couleur Brun
  • Fonction d'interrupteur Maintenue
  • Tension nominale (V) 120/277 V CA
  • Puissance nominale 1/2 hp
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux chocs et aux fissures, résistant aux impacts
  • Style d'interrupteur Bascule
  • Caractéristiques Grandes vis à tête cylindrique en laiton avec fentes profondes, gabarit de bande pour un câblage précis
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Hauteur hors tout 1,9 po
  • Matériau de l'interrupteur Nylon