!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,300PSV

VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,300PSV

MILWAUKEE VALVE

VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,300PSV close
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
VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,300PSV

VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,300PSV

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $457.83 / CHAQUE
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
  • N° article MWV507-200
  • N° de modèle du manufacturier 507-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1820
  • Poids à l’expédition 7.4 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn Y, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,750 à 1,000 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourChrome, cobalt
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes300 lb/po²
  • Débit - vannes131 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Hauteur hors tout4,00
  • NormesMSS-SP-80
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 550 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 600 lb/po² à 150 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Bronze
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 5-7/8 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 4 po