!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,125PSV

VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,125PSV

MILWAUKEE VALVE

VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,125PSV close
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
VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,125PSV

VANNE NONRET BATT,TT INC,NPT,125PSV

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.78 / CHAQUE
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
  • N° article MWV509Y100
  • N° de modèle du manufacturier 509Y100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1820
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn Y, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBronze
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes125 lb/po²
  • Débit - vannes31,0 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur1-1/2 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée2-1/2 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 425 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po² à 150 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Bronze
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 3-11/16 po
  • Hauteur hors tout 3 po
  • Normes MSS-SP-80