!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VANNE NON RET BATT,HORZ,SOUD,150PSV

VANNE NON RET BATT,HORZ,SOUD,150PSV

MILWAUKEE VALVE

VANNE NON RET BATT,HORZ,SOUD,150PSV close
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
VANNE NON RET BATT,HORZ,SOUD,150PSV

VANNE NON RET BATT,HORZ,SOUD,150PSV

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $367.12 / CHAQUE
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
  • N° article MWV515-200
  • N° de modèle du manufacturier 515-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1819
  • Poids à l’expédition 4.35 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,500 à 0,750 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBronze
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes150 lb/po²
  • Débit - vannes131 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Hauteur hors tout2-13/16 po
  • NormesMSS-SP-80
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 406 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Bronze
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 4-3/4 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 2-13/16 po