!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLPET ANTIRTOUR BATTANT PVC 3PO A BRIDE

CLPET ANTIRTOUR BATTANT PVC 3PO A BRIDE

APPROVED VENDOR

CLPET ANTIRTOUR BATTANT PVC 3PO A BRIDE close
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
CLPET ANTIRTOUR BATTANT PVC 3PO A BRIDE

CLPET ANTIRTOUR BATTANT PVC 3PO A BRIDE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,272.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4GPN8
  • N° de modèle du manufacturier SCOV210
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1822
  • Poids à l’expédition 13.34 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour8,500 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourViton
  • Température minimale - vannes40 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur10-1/4 po
  • Hauteur hors tout10-1/2 po
  • Taille hexagonale5/8 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) PVC
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Bride x bride
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température maximale - vannes 140 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 100 lb/po² à 73 Degrees F
  • Débit - vannes 920 gal/min
  • Application - vannes Tuyauterie industrielle
  • Largeur 8-1/16 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 6-23/32 po
  • Normes ASTM D1784 et ANSI B16.5
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)