!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE ANTIRETR CLAPET,BRNZ,3/8PO,FNPT

SOUPAPE ANTIRETR CLAPET,BRNZ,3/8PO,FNPT

MILWAUKEE VALVE

SOUPAPE ANTIRETR CLAPET,BRNZ,3/8PO,FNPT close
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
SOUPAPE ANTIRETR CLAPET,BRNZ,3/8PO,FNPT

SOUPAPE ANTIRETR CLAPET,BRNZ,3/8PO,FNPT

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.94 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5EMX1
  • N° de modèle du manufacturier UP509 3/8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/8 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,750 à 1,000 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourBronze
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannesNon évaluée
  • Débit - vannes6,0 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Largeur3/8 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée1-7/16 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Bronze
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 200 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 300 lb/po² à 150 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Laiton
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 2-1/8 po
  • Hauteur hors tout 1-7/16 po
  • Normes NSF/ANSI 372
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)