!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET A BATTANT 6 PO BRIDE ACIER

CLAPET A BATTANT 6 PO BRIDE ACIER

MILWAUKEE VALVE

CLAPET A BATTANT 6 PO BRIDE ACIER close
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
CLAPET A BATTANT 6 PO BRIDE ACIER

CLAPET A BATTANT 6 PO BRIDE ACIER

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,135.39 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EVK5
  • N° de modèle du manufacturier 1570 CB2 6"
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # 1820
  • Poids à l’expédition 178.0 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour6 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour2,0 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourChrome, cobalt
  • Température minimale - vannes-20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes200 lb/po²
  • Débit - vannes1 440 gal/min
  • Application - vannesUsage général
  • Hauteur hors tout12-7/16 po
  • NormesAPI 600 ASME B 16.34
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Acier moulé
  • Type de connexion - Clapets anti-retour Bride x bride
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 1 000 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 285 lb/po² à 100 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retour Chrome, cobalt
  • Passage intégral - vannes Oui
  • Longueur 14 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 12-7/16 po