!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLAPET A BATTANT 3/4PO SOUDURE LAIT

CLAPET A BATTANT 3/4PO SOUDURE LAIT

HAMMOND VALVE

CLAPET A BATTANT 3/4PO SOUDURE LAIT close
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
CLAPET A BATTANT 3/4PO SOUDURE LAIT

CLAPET A BATTANT 3/4PO SOUDURE LAIT

HAMMOND VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1JBX9
  • N° de modèle du manufacturier 968 3/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour3/4 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,750 à 1,000 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourLaiton
  • Pression d'eau maximale - vannes200 lb/po² à 150 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourLaiton
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur3-1/8 po
  • NormesASTM B584
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal, vertical
  • Température minimale - vannes -20 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes Non évaluée
  • Débit - vannes 18,0 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 1-5/8 po