!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,NPT,AI 316

CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,NPT,AI 316

APPROVED VENDOR

CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,NPT,AI 316 close
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
CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,NPT,AI 316

CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,NPT,AI 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.11 / CHAQUE
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
  • N° article GGM4VMT9
  • N° de modèle du manufacturier 4VMT9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141634
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,5 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourPTFE
  • Température minimale - vannes-4 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes200 lb/po²
  • Passage intégral - vannesOui
  • Longueur2-9/16 po
  • Hauteur hors tout2-9/16 po
  • Taille hexagonale1-1/16 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Acier inoxydable 316
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 350 Degrees F
  • Pression d'eau maximale - vannes 200 lb/po²
  • Débit - vannes 6,9 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 1-53/64 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 1-11/16 po