!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,FNPT,LAI

CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,FNPT,LAI

APPROVED VENDOR

CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,FNPT,LAI close
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
CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,FNPT,LAI

CLP N-RTOUR BAT,1/2PO,FNPT,LAI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.23 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6VDT3
  • N° de modèle du manufacturier 6VDT3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141622
  • PAGE DU CATALOGUE # 1819
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Article - Clapets de non-retourClapet de non-retour
  • Mécanisme et conception du corpsEn ligne, à battant
  • Taille de tuyau - Clapets anti-retour1/2 po
  • Pression de rupture - Clapets anti-retour0,725 lb/po²
  • Matériel du sceau - Clapets anti-retourLaiton
  • Pression d'eau maximale - vannes200 lb/po² à 73 Degrees F
  • Matériel du siège - Clapets anti-retourLaiton
  • Passage intégral - vannesNon
  • Longueur1-31/32 po
  • Hauteur hors tout1-47/50 po
  • Taille hexagonale1 po
  • Conception du débit Unique
  • Matériau du corps (vannes) Laiton
  • Type de connexion - Clapets anti-retour FNPT x FNPT
  • Orientation montante - Clapets anti-retour Horizontal
  • Température maximale - vannes 212 Degrees F
  • Pression de vapeur maximale - vannes 120 lb/po²
  • Débit - vannes 10,0 gal/min
  • Application - vannes Usage général
  • Largeur 1-7/32 po
  • Distance entre capuchon et centre de l'entrée 1-3/8 po
  • Normes ANSI B1.20.1