!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SW MAR SPDT 12V ACCESSOIRE

SW MAR SPDT 12V ACCESSOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SW MAR SPDT 12V ACCESSOIRE close
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
SW MAR SPDT 12V ACCESSOIRE

SW MAR SPDT 12V ACCESSOIRE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 158,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 317,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLMR123LRSP
  • N° de modèle du manufacturier MR123LRSP
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Forme de contactUPBD, marche/arrêt/marche
  • Fonction d'interrupteurMarche/arrêt/marche
  • Capacité des contacts, CC5 A à 12 V
  • Nb de connexions 5
  • Capacité des contacts, CA Charge inductive 15 A
  • Couleur du corps Noir