!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUSPENSION DE REMPLACEMENT P/CASQUE DE SÉCURITÉ, SUSPENSION À CRANS À 4 PTS, P/CASQUES DE SÉCURITÉ H700

SUSPENSION DE REMPLACEMENT P/CASQUE DE SÉCURITÉ, SUSPENSION À CRANS À 4 PTS, P/CASQUES DE SÉCURITÉ H700

3M

SUSPENSION DE REMPLACEMENT P/CASQUE DE SÉCURITÉ, SUSPENSION À CRANS À 4 PTS, P/CASQUES DE SÉCURITÉ H700 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUSPENSION DE REMPLACEMENT P/CASQUE DE SÉCURITÉ, SUSPENSION À CRANS À 4 PTS, P/CASQUES DE SÉCURITÉ H700

SUSPENSION DE REMPLACEMENT P/CASQUE DE SÉCURITÉ, SUSPENSION À CRANS À 4 PTS, P/CASQUES DE SÉCURITÉ H700

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 365,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMH700PS4
  • N° de modèle du manufacturier H700PS4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # 833
  • Poids à l’expédition 0.118 lb

Informations sur le produit

Cette suspension de remplacement pour casque de sécurité est dotée d’une suspension à crans à quatre points et convient aux casques de sécurité de la série H700.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspension pour casque de sécurité
  • À utiliser avecH-701P, H-702P, H-703P, H-704P, H-705P, H-706P, H-707P, H-708P, H-709P, H-710P, H-701R, H-702R, H-703R, H-704R, H-705R, H-706R, H-707R, H-708R, H-709R, H-710R, H-701V, H-702V, H-703V, H-704V, H-701R-UV, H-702R-UV, H-703R-UV, H-704R-UV, H-709R-UV, H-701V-U
  • Compatible avec no. de fabricant du casque de sécuritéH-701P, H-701R, H-701R-UV, H-701V, H-701V-UV, H-702P, H-702R, H-702R-UV, H-702V, H-702V-UV, H-703P, H-703R, H-703R-UV, H-703V, H-703V-UV, H-704P, H-704R, H-704R-UV, H-704V, H-704V-UV, H-705P, H-705R, H-705R-UV, H-705V, H-706P, H-706R, H-706R-UV, H-706V, H-707P, H-707R, H-707R-UV, H-707V, H-708P, H-708R, H-708R-UV, H-708V, H-709P, H-709R, H-709R-UV, H-709V, H-710P, H-710R, H-710R-UV, H-710V, H-711P, H-711R, H-711R-UV, H-711V, H-712P, H-712R, H-712R-UV, H-712V, H-713P, H-713R, H-713R-UV, H-713V
  • Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
  • Suspension de casque de sécurité Pinlock (4-Point)
  • Compatible avec marque de casque de sécurité 3M
  • Nb de points de suspension 4
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande