!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUSPENSION PINLOCK DE RECHANGE, 4 PT, 6- 8 5/8.13 X 10.5 X 6.5 PO, NYLON/PLASTIQ

SUSPENSION PINLOCK DE RECHANGE, 4 PT, 6- 8 5/8.13 X 10.5 X 6.5 PO, NYLON/PLASTIQ

DYNAMIC

SUSPENSION PINLOCK DE RECHANGE, 4 PT, 6- 8 5/8.13 X 10.5 X 6.5 PO, NYLON/PLASTIQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUSPENSION PINLOCK DE RECHANGE, 4 PT, 6- 8 5/8.13 X 10.5 X 6.5 PO, NYLON/PLASTIQ

SUSPENSION PINLOCK DE RECHANGE, 4 PT, 6- 8 5/8.13 X 10.5 X 6.5 PO, NYLON/PLASTIQ

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIHP641S
  • N° de modèle du manufacturier HP641S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181700
  • PAGE DU CATALOGUE # 833
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Convient aux casquesHP241,HP341,HP441,HP641,HP741 etHP1041, remplacement de la suspension à quatre points, pinlock, convient aux tailles de casque 6 à 8 5/8. En nylon et plastique, il mesure 13 x 10,5 x 6,5 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspension pour casque de sécurité
  • Pour taille de chapeauDe 6 à 8
  • Compatible avec no. de fabricant du casque de sécuritéPour les modèles HP241: HP241V: HP341: HP441: HP641: HP741: HP1041.
  • Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
  • Suspension de casque de sécurité Pinlock (4-Point)
  • À utiliser avec Casques de sécurité
  • Nb de points de suspension 4
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande