!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUSPENSION DE CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET 4 POINTS, PLASTIQUE/NYLON, CLIQUET PIVOTANT, TAILLE 6½ À 7 5/8

SUSPENSION DE CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET 4 POINTS, PLASTIQUE/NYLON, CLIQUET PIVOTANT, TAILLE 6½ À 7 5/8

MSA

SUSPENSION DE CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET 4 POINTS, PLASTIQUE/NYLON, CLIQUET PIVOTANT, TAILLE 6½ À 7 5/8 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUSPENSION DE CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET 4 POINTS, PLASTIQUE/NYLON, CLIQUET PIVOTANT, TAILLE 6½ À 7 5/8

SUSPENSION DE CASQUE SÉCURITÉ, CLIQUET 4 POINTS, PLASTIQUE/NYLON, CLIQUET PIVOTANT, TAILLE 6½ À 7 5/8

MSA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSA816654
  • N° de modèle du manufacturier 816654
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette suspension de casque de sécurité à cliquet pivotant convient aux tailles de tête de 6½ à 7⅝. Elle est fabriquée en plastique/nylon et possède une suspension à cliquet à quatre points. Elle convient aux casques Skullgard 460389, 460409, 475395, 475396, 475407, 475408, 482002. La suspension crée un espace entre le casque et la tête, ce qui permet d’absorber les chocs et de rediriger les forces d’impact loin de la tête et de la colonne vertébrale.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspension pour casque de sécurité
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 7 5/8
  • Compatible avec marque de casque de sécuritéMSA SAFETY
  • Nb de points de suspension4
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • À utiliser avec Skullgard 460389, 460409, 475395, 475396, 475407, 475408, 482002
  • Compatible avec no. de fabricant du casque de sécurité 816651
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande