!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SONDE TEMP SURFACE, -4 A 482 ° F

SONDE TEMP SURFACE, -4 A 482 ° F

EXTECH

SONDE TEMP SURFACE, -4 A 482  ° F close
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
SONDE TEMP SURFACE, -4 A 482 ° F

SONDE TEMP SURFACE, -4 A 482 ° F

EXTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $353.79 / CHAQUE
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
  • N° article EXT881616
  • N° de modèle du manufacturier 881616
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112219
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSonde de température de surface
  • Type de thermocoupleType K
  • Type de fixationMagnétique
  • Longueur de câble6 pi
  • Style d'extrémitéPlat
  • Plage de température-40 à 842 Degrees F/-40 à 450 Degrees C
  • Température maximale (Celsius)450 Degrees C
  • Température minimale (Celsius)-40 Degrees C
  • Pour les gazNon
  • Pour les solidesNon
  • Comprend un puits thermométriqueNon
  • Durée de la garantie du fabricant6 mois
  • Type de capteur Thermocouple
  • Pour application Air, surface
  • Type de connecteur Mini-prise
  • Matériau de câble PTFE
  • Angle de la sonde Droite
  • Température maximale (Fahrenheit) 842 Degrees F
  • Température minimale (Fahrenheit) -40 Degrees F
  • Pour l'air Oui
  • Pour les liquides et les gels Non
  • Pour les surfaces Oui
  • Matériau de tête Perle soudée
  • Temps de réponse Less Than 2 s
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)