!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE SURFACE, TRES FIN, 5 PO DIA

DISQUE DE SURFACE, TRES FIN, 5 PO DIA

SCOTCH-BRITE

DISQUE DE SURFACE, TRES FIN, 5 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE DE SURFACE, TRES FIN, 5 PO DIA

DISQUE DE SURFACE, TRES FIN, 5 PO DIA

SCOTCH-BRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,29 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 251,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMSB65071
  • N° de modèle du manufacturier SB65071
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de conditionnement de surface auto-agrippant
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Diamètre hors tout5 po
  • Caractéristiques de résistanceCharge, Déchirure
  • CouleurMarron
  • Type d'abrasif Non tissé
  • Classe/qualité Très fin
  • Série 7 447 Pro
  • Nombre de trous de vide Aucune aspiration
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande