!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GROSSIER, 1 2 EN DIA, CARBURE SILICIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GROSSIER, 1 2 EN DIA, CARBURE SILICIUM

3M

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GROSSIER, 1 2 EN DIA, CARBURE SILICIUM close
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
DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GROSSIER, 1 2 EN DIA, CARBURE SILICIUM

DISQUE PONÇAGE, CHANGEMENT RAPIDE, GROSSIER, 1 2 EN DIA, CARBURE SILICIUM

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.97 / CHAQUE
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
  • N° article MMMSB87641
  • N° de modèle du manufacturier SB87641
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1363
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de conditionnement de surface à changement rapide de 1 1/2 pouce de diamètre est idéal pour laisser les surfaces sans bavures et prêtes à peindre ou à enduire. Ce disque est plat et dispose d'un système de fixation par bouton en plastique. Son abrasif au carbure de silicium à gros grains est parfait pour éliminer l'oxyde, les revêtements et la rouille légère des surfaces. Ce disque de ponçage de classe A peut supporter des vitesses de meulage jusqu'à 30 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de conditionnement de surface
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Grain2
  • CouleurBrun
  • Type d'abrasif Non tissé
  • Classe/qualité Grossière
  • Série SC-DR