!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE, CHANGEMENT RAPIDE, TRÈS FIN, DIA 1½ PO

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE, CHANGEMENT RAPIDE, TRÈS FIN, DIA 1½ PO

3M

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE, CHANGEMENT RAPIDE, TRÈS FIN, DIA 1½ PO close
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
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE, CHANGEMENT RAPIDE, TRÈS FIN, DIA 1½ PO

DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE, CHANGEMENT RAPIDE, TRÈS FIN, DIA 1½ PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.97 / CHAQUE
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
  • N° article MMMSB08766
  • N° de modèle du manufacturier SB08766
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1363
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ce disque de conditionnement de surface à rouler de 1 ½ pouce de diamètre est idéal pour éliminer l'oxyde, les revêtements et la rouille légère des surfaces, les laissant sans bavures et prêtes à peindre ou à enduire. Ce disque est plat et dispose d'un système de fixation par bouton en plastique. Ce disque à changement rapide de qualité AVFN peut supporter des vitesses de brooyage allant jusqu'à 30 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque de conditionnement de surface
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Grain2
  • CouleurBleu
  • Type d'abrasif Non tissé
  • Classe/qualité Très fine
  • Série SC-DR