!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VOLETS VENTIL SFFL, 30PO, PANN UNIQ, ALU

VOLETS VENTIL SFFL, 30PO, PANN UNIQ, ALU

DAYTON

VOLETS VENTIL SFFL, 30PO, PANN UNIQ, ALU close
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
VOLETS VENTIL SFFL, 30PO, PANN UNIQ, ALU

VOLETS VENTIL SFFL, 30PO, PANN UNIQ, ALU

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $268.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG3HHT1
  • N° de modèle du manufacturier 3HHT1
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151801
  • PAGE DU CATALOGUE # 1858
  • Poids à l’expédition 11.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClapet anti-retour / volet d'aspiration
  • Taille hors tout du volet32-3/4 po x 32-3/4 po
  • Taille d'ouverture requise pour volet31 po x 31 po
  • Position de montage du voletVerticale
  • Profondeur du cadre1-19/32 po
  • Largeur de bride1-1/2 po
  • Vitesse max.2 250 pi/min
  • À utiliser avecVentilateurs refoulants verticaux
  • Pour diamètre de ventilateur 30 po
  • Matériau de construction du volet Cadre en aluminium extrudé et tirants en acier galvanisé G-90
  • Aire libre du volet 4,779 pi²
  • Position de montage du volet Mur
  • Profondeur ouvert(e) 6 po
  • Taille de trou de montage Préperforé
  • Matériau de lame Aluminium fini au laminoir
  • Nb de panneaux 1