!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE PUISARD

POMPE DE PUISARD

ZOELLER

POMPE DE PUISARD close
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
POMPE DE PUISARD

POMPE DE PUISARD

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,243.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60UA11
  • N° de modèle du manufacturier 980075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard
  • Phases (pompes)Simple
  • Hz60 Hz
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur d'attache
  • Point d'arrêt3 po
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Débit à 10 pi de charge61 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge25 gal/min
  • Diamètre de puisard min.18 po
  • Hauteur hors tout12 po
  • Diamètre max. des solides1/2 po
  • Protection thermiqueAuto
  • Régime (tr/min)1 725 tr/min
  • Longueur de cordon15 pi
  • Organisme de conformitéCSA, SSPMA, homologué UL
  • Matériau de la baseThermoplastique d'ingénierie
  • HP 1/2
  • Tension nominale 115 V CA
  • Ampères 4,70/9,40 A
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Point de marche 9-1/2 po
  • Matériau d'impulseur Plastique
  • Débit à 5 pi de charge 72 gal/min
  • Débit à 15 pi de charge 45 gal/min
  • Charge max. 23 pi
  • Diamètre du corps 10-1/8 po
  • Décharge 1 1/2 po NPT
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Largeur au point le plus large 10-1/8 po
  • Facteur de marche Intermittent
  • Alarme incluse Non
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .