!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE DE PUISARD

POMPE DE PUISARD

ZOELLER

POMPE DE PUISARD close
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
POMPE DE PUISARD

POMPE DE PUISARD

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $908.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG60TZ98
  • N° de modèle du manufacturier 570071
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard
  • Phases (pompes)Simple
  • Hz60 Hz
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Point d'arrêt3 po
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Débit à 10 pi de charge34 gal/min
  • Charge max.19,25 pi
  • Diamètre du corps10-1/16 po
  • Décharge1 1/2 po NPT
  • Température de fluide max.130 Degrees F
  • Largeur au point le plus large10-1/16 po
  • Facteur de marcheIntermittent
  • Alarme incluseNon
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • HP 3/10
  • Tension nominale 115 V CA
  • Ampères 4,80/9,70 A
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Point de marche 7-1/4 po
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Débit à 5 pi de charge 43 gal/min
  • Débit à 15 pi de charge 19 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 18 po
  • Hauteur hors tout 10-1/16 po
  • Diamètre max. des solides 1/2 po
  • Protection thermique Auto
  • Régime (tr/min) 1 550 tr/min
  • Longueur de cordon 9 pi
  • Organisme de conformité CSA, SSPMA
  • Matériau de la base Fonte
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .