!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD UN DEMI HP

POMPE PUISARD UN DEMI HP

DAYTON

POMPE PUISARD UN DEMI HP close
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
POMPE PUISARD UN DEMI HP

POMPE PUISARD UN DEMI HP

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $555.64 / CHAQUE
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
  • N° article GGM3YU73
  • N° de modèle du manufacturier 3YU73
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 11.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Point d'arrêt2-9/16 po
  • Matériau d'impulseurPolyamide
  • Charge max.25 pi
  • Diamètre max. des solides1/4 po
  • Longueur de cordon10 pi
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Matériau de la basePolypropylène
  • HP 1/2
  • Ampères 2,9
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Point de marche 6-13/64 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Buna-N
  • Diamètre de puisard min. 12 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Alarme incluse Non