!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD 3/10 HP

POMPE PUISARD 3/10 HP

ZOELLER

POMPE PUISARD 3/10 HP close
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
POMPE PUISARD 3/10 HP

POMPE PUISARD 3/10 HP

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $495.35 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2P549
  • N° de modèle du manufacturier M57
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1627
  • Poids à l’expédition 28.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Point d'arrêt3 po
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Débit à 10 pi de charge34 gpm
  • Diamètre max. des solides1/2 po
  • Protection thermiqueOui
  • Longueur de cordon10-1/16 po
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • HP 3/10
  • Ampères 9,6
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Point de marche 7-1/4 po
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique
  • Charge max. 19 pi
  • Température de fluide max. 130 Degrees F
  • Régime (tr/min) 1 550
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Alarme incluse Non
  • Matériau de la base Fonte