!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD 1/3 HP 1-1/2 PO 20 P

POMPE PUISARD 1/3 HP 1-1/2 PO 20 P

DAYTON

POMPE PUISARD 1/3 HP 1-1/2 PO 20 P close
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
POMPE PUISARD 1/3 HP 1-1/2 PO 20 P

POMPE PUISARD 1/3 HP 1-1/2 PO 20 P

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $539.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1APP1
  • N° de modèle du manufacturier 1APP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # 1626
  • Poids à l’expédition 23.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de vidange submersible
  • Hz60 HZ
  • Actionnement d'interrupteurMicro anche double
  • Matériau d'impulseurPolycarbonate
  • Charge max.30 pi
  • Diamètre max. des solides7/8 po
  • Protection thermiqueOui
  • Longueur de cordon13 po
  • Calibre/nb de conducteurs16/3
  • Matériau de la baseFonte
  • HP 1/3
  • Ampères 4
  • Connexion électrique du contacteur Superposition
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Buna-N, carbone, céramique
  • Diamètre de puisard min. 8 po
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Régime (tr/min) 3 600
  • Cote de sécurité NEC du cordon SJTW
  • Alarme incluse Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)