!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL

HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL

ZOELLER

HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL close
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
HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL

HP 1/2,POMPE VIDANGE,FLOTTEUR VERTICAL

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,472.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2P551
  • N° de modèle du manufacturier M137
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 46.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Longueur de cordon10 pi
  • Standard d'évacuationNPT
  • Calibre/nb de conducteurs16/3
  • Matériau d'impulseurBronze, fonte
  • Cote de sécurité NEC du cordonSJOW
  • Point de marche10 po
  • Tension nominale115 V CA
  • Connexion électrique du contacteurIncorporation
  • Matériau de la base Fonte
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Facteur de marche Continu
  • Conception d'impulseur Vortex
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Point d'arrêt 2-3/4 po
  • Hauteur hors tout 13 po
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur vertical
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .