!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD SUBM, HP 1/3, 115 V, 60 HZ

POMPE PUISARD SUBM, HP 1/3, 115 V, 60 HZ

LIBERTY PUMPS

POMPE PUISARD SUBM, HP 1/3, 115 V, 60 HZ close
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
POMPE PUISARD SUBM, HP 1/3, 115 V, 60 HZ

POMPE PUISARD SUBM, HP 1/3, 115 V, 60 HZ

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $663.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG56KD37
  • N° de modèle du manufacturier 251
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à effluents
  • Phases (pompes)1
  • Hz60 Hz
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur d'attache
  • Point d'arrêt4 po
  • Matériau du corpsFonte
  • Débit à 10 pi de charge37 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge14 gal/min
  • Diamètre de puisard min.14 po
  • Diamètre du corps6-1/2 po
  • Décharge1-1/2 po
  • Température de fluide max.140 Degrees F
  • Largeur au point le plus large9-1/2 po
  • Organisme de conformitéCSA, SSPMA
  • HP 1/3
  • Tension nominale 115 V CA
  • Ampères 5,2 A
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Point de marche 11 po
  • Matériau d'impulseur Polymère d'ingénierie à haute température
  • Débit à 15 pi de charge 27 gal/min
  • Charge max. 23 pi
  • Profondeur minimale de l'eau 4 po
  • Hauteur hors tout 10-1/2 po
  • Diamètre max. des solides 1/2 po
  • Protection thermique Oui
  • Longueur de cordon 10 pi
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .