!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE PUISARD SUBM, HP 1/2, 115 V, 60 HZ

POMPE PUISARD SUBM, HP 1/2, 115 V, 60 HZ

LIBERTY PUMPS

POMPE PUISARD SUBM, HP 1/2, 115 V, 60 HZ close
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
POMPE PUISARD SUBM, HP 1/2, 115 V, 60 HZ

POMPE PUISARD SUBM, HP 1/2, 115 V, 60 HZ

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $965.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG56KD47
  • N° de modèle du manufacturier 2872
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 29.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard/d'effluent
  • Phases (pompes)1
  • Hz60 Hz
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Point d'arrêt4 po
  • Matériau du corpsFonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompesCarbone, céramique
  • Débit à 15 pi de charge49 gal/min
  • Charge max.37 pi
  • Profondeur minimale de l'eau4 po
  • Hauteur hors tout13 po
  • Diamètre max. des solides3/4 po
  • Protection thermiqueOui
  • Régime (tr/min)3 450 tr/min
  • Longueur de cordon25 pi
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • HP 1/2
  • Tension nominale 115 V CA
  • Ampères 8 A
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Point de marche 9-1/2 po
  • Matériau d'impulseur Polymère d'ingénierie
  • Débit à 10 pi de charge 56 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge 42 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 10 po
  • Diamètre du corps 6-3/8 po
  • Décharge 1 1/2 po NPT
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Largeur au point le plus large 10 po
  • Facteur de marche Continu, intermittent
  • Organisme de conformité CSA, SSPMA
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .