!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE VIDANGE ASSECHEMENT SUBMERISBLE,1/

POMPE VIDANGE ASSECHEMENT SUBMERISBLE,1/

DAYTON

POMPE VIDANGE ASSECHEMENT SUBMERISBLE,1/ close
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
POMPE VIDANGE ASSECHEMENT SUBMERISBLE,1/

POMPE VIDANGE ASSECHEMENT SUBMERISBLE,1/

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $476.23 / CHAQUE
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
  • N° article GGM11C685
  • N° de modèle du manufacturier 11C685
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe de puisard submersible
  • Hz60
  • Ampères3,2
  • Matériau d'impulseurAcier inoxydable
  • Diamètre de puisard min.12 po
  • Température de fluide max.104 Degrees F
  • Régime (tr/min)3 450
  • Organisme de conformitéCSA (US)
  • ComprendAdaptateur de boyau
  • HP 1/4
  • Phases (pompes) 1
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Buna-N, céramique, acier inoxydable
  • Diamètre max. des solides 3/16 po
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Tension nominale 110VAC