!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMPOSÉ DE RAGRÉAGE STUC, PLÂTRE DE RAGRÉAGE, 32OZ, BLNC

COMPOSÉ DE RAGRÉAGE STUC, PLÂTRE DE RAGRÉAGE, 32OZ, BLNC

DAP

COMPOSÉ DE RAGRÉAGE STUC, PLÂTRE DE RAGRÉAGE, 32OZ, BLNC close
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
COMPOSÉ DE RAGRÉAGE STUC, PLÂTRE DE RAGRÉAGE, 32OZ, BLNC

COMPOSÉ DE RAGRÉAGE STUC, PLÂTRE DE RAGRÉAGE, 32OZ, BLNC

DAP

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.54 / CHAQUE
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
  • N° article DAP60584
  • N° de modèle du manufacturier 7079860584
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Informations sur le produit

Ce composé de ragréage est blanc et est livré dans un seau de 32oz. Il est conçu pour la réparation de cloisons sèches et de plâtre et répond aux normes SARA Title III. Ce composé de ragréage s’utilise sur les murs en plâtre et nécessite un temps de travail de 30min.

Spécifications techniques

  • ArticleComposé de ragréage
  • Taille de contenant32 oz
  • Temps jusqu'à durcissement complet5 h
  • ApplicationRéparation de cloisons sèches et de plâtre
  • NormesSARA Titre III
  • Point d'éclair212 Degrees F
  • Température de performance maximale120 Degrees F
  • Température minimale de fonctionnement-20 Degrees F
  • Couleur Blanc
  • Type de contenant Seau
  • Temps de travail 30 minutes
  • Pour matériau de surface Cloison sèche, plâtre
  • Teneur en COV 3 g/L
  • À utiliser avec Murs en plâtre
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Nb de composants 1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)