!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
P HUIL BRAS ET ROBINET,PNEUMATIQUE

P HUIL BRAS ET ROBINET,PNEUMATIQUE

WESTWARD

P HUIL BRAS ET ROBINET,PNEUMATIQUE close
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
P HUIL BRAS ET ROBINET,PNEUMATIQUE

P HUIL BRAS ET ROBINET,PNEUMATIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,056.17 / CHAQUE
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
  • N° article WSW3APF2
  • N° de modèle du manufacturier 3APF2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1527
  • Poids à l’expédition 15.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse courte et robinet
  • Taille du moteur pneumatique2-1/2
  • Taille de contenantColonne
  • Débit d'utilisation (gal/min)3.7
  • Entrée d'air max. (lb/po²)115
  • Entrée d'air (po)1/4
  • Sortie3,70 gal/min
  • Filetage d'entrée de fluide (po)1 FNPT
  • Type Pneumatique
  • Rapport de pompe 3:1
  • Consommation @ 100 lb/po² 61 gpm
  • Pression d'entrée d'air min. 85
  • Pression de sortie max. (lb/po²) 345
  • Entrée/sortie de fluide NPT(F) 1-1/2
  • Sortie max. 3,7 gal/min
  • Filetage de sortie de fluide (po) 1/2 FNPT
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)