!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, NO 24

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, NO 24

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, NO 24 close
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
FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, NO 24

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, NO 24

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,77 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 47,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J024
  • N° de modèle du manufacturier 01J024
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113107
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.009 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-long est en cobalt/acier rapide. Ce foret de la série 01J a un fini SST spécial en bronze. De plus, il a une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de queue - usinageQueue ronde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 01J