!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE 1,0625 PO, NO 8

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE 1,0625 PO, NO 8

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE 1,0625 PO, NO 8 close
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
FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE 1,0625 PO, NO 8

FORET EXTRA-COURT SÉRIE 01J, BRONZE SPÉCIAL SST, COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE 1,0625 PO, NO 8

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 55,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J008
  • N° de modèle du manufacturier 01J008
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113091
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.018 lb

Informations sur le produit

Ce trépan de forage de grande longueur est en cobalt/acier rapide et possède une tige de 1,0625 po de long. Ce foret de la série 01J a un fini SST spécial en bronze. De plus, il a des cannelures de 1,1875 po et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure1,188 po
  • Longueur de tige1,0625 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de queue - usinage Queue ronde
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 01J