Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret série extra-courte SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage auto exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court p/ une résistance maximale à la rupture. Ce foret en AC rapide a un diamètre de 7/16 po, une long. de cannelure de 1 7/8 po, une long. totale de 3 3/4 po et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,4375 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur de goujure1,875 po
Diamètre de tige7/16 po
Longueur hors tout3,75 po
Construction de l'âmeRefendu
n° de liste01H
Taille de foret7/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
Type de pointe du foretTaraud à pointe fendue autocentrante
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,44 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 14,59 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: