!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET SST+,EMBASE,POINTE 135 ° ,5/64 PO,1 11/16 PO LONG,AC RAPIDE

FORET SST+,EMBASE,POINTE 135 ° ,5/64 PO,1 11/16 PO LONG,AC RAPIDE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET SST+,EMBASE,POINTE 135 ° ,5/64 PO,1 11/16 PO LONG,AC RAPIDE close
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
FORET SST+,EMBASE,POINTE 135 ° ,5/64 PO,1 11/16 PO LONG,AC RAPIDE

FORET SST+,EMBASE,POINTE 135 ° ,5/64 PO,1 11/16 PO LONG,AC RAPIDE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 38,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01H005
  • N° de modèle du manufacturier 01H005
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113031
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ce foret série extra-courte SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage auto exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court p/ une résistance maximale à la rupture. Ce foret en AC rapide a un diamètre de 5/64 po, une long. de cannelure de 1/2 po, une long. totale 1 1/2po et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,0781 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de queue - usinageQueue rapide
  • Longueur hors tout1,688 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 5/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Longueur de goujure 11/16 po
  • Diamètre de tige 5/64 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 01H