!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,5/16 PO,3 1/8 PO L,AC RAP

FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,5/16 PO,3 1/8 PO L,AC RAP

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,5/16 PO,3 1/8 PO L,AC RAP close
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
FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,5/16 PO,3 1/8 PO L,AC RAP

FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,5/16 PO,3 1/8 PO L,AC RAP

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 128,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01H120
  • N° de modèle du manufacturier 01H120
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113071
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage automatique exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court pour une résistance maximale à la rupture. Ce foret en acier rapide a un diamètre de 5/16 po, une longueur de cannelure de 1 7/16 po, une longueur totale de 3 1/8 po et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3125 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure1,438 po
  • Diamètre de tige5/16 po
  • Longueur hors tout3,125 po
  • Construction de l'âmeRefendu
  • n° de liste01H
  • Taille de foret 5/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Type de pointe du foret Taraud à pointe fendue autocentrante
  • Type de queue - usinage Queue rapide
  • Longueur de tige 1,6875 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Tôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux