Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret série extra-courte SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage auto exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court p/ une résistance maximale à la rupture. Ce foret en AC rapide a un diamètre de 21/64 po, une long. de cannelure de 1 7/16 po, une long. totale de 3 1/8 po et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,3281 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de queue - usinageQueue rapide
Longueur hors tout2 15/16 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de foret21/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
Longueur de goujure1 11/16 po
Diamètre de tige21/64 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Série01H
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,76 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,48 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: