Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage automatique exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court pour une résistance maximale à la rupture. Ce foret en acier rapide a un diamètre de 11/64 po, une longueur de cannelure de 15/16 po, une longueur totale de 2 5/16 po et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1718 po
Matériau - usinageCobalt, acier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur de goujure15/16 po
Diamètre de tige11/64 po
Longueur hors tout2,313 po
Construction de l'âmeRefendu
n° de liste01H
Taille de foret11/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
Type de pointe du foretTaraud à pointe fendue autocentrante
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2,65 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: