!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,1/2 PO,L 4 PO,AC RAP

FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,1/2 PO,L 4 PO,AC RAP

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,1/2 PO,L 4 PO,AC RAP close
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
FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,1/2 PO,L 4 PO,AC RAP

FORET SST+,EMBASE,TIGE HEX,POINTE 135 ° ,1/2 PO,L 4 PO,AC RAP

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 170,85 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01H132
  • N° de modèle du manufacturier 01H132
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113083
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.168 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale SST+ est doté d'une pointe de vitesse à centrage automatique exclusive, d'une construction de corps robuste, d'un traitement de surface spécial en bronze SST. Il est court pour une résistance maximale à la rupture. Ce foret en acier rapide a un diamètre de 1/2 po, une longueur de cannelure de 2 po, une longueur totale de 4 po et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,5 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure2 po
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleTôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux
  • Taille de foret 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Type de pointe du foret Taraud à pointe fendue autocentrante
  • Type de queue - usinage Queue rapide
  • Longueur hors tout 4 po
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 01H