!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STUB LENGTH DRILL BIT,1/16 IN BIT SZ

STUB LENGTH DRILL BIT,1/16 IN BIT SZ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

STUB LENGTH DRILL BIT,1/16 IN BIT SZ close
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
STUB LENGTH DRILL BIT,1/16 IN BIT SZ

STUB LENGTH DRILL BIT,1/16 IN BIT SZ

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.89 / CHAQUE
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
  • N° article WLT01H004
  • N° de modèle du manufacturier 01H004
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113030
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,0625 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Longueur de goujure3/8 po
  • Diamètre de tige1/16 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleTôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux
  • Taille de foret 1/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Type de pointe du foret Taraud à pointe fendue autocentrante
  • Type de queue - usinage Queue rapide
  • Longueur hors tout 1 5/16 po
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 01H
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)