!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROFILE FENTES,CAL.12,10 PI

PROFILE FENTES,CAL.12,10 PI

SUPERSTRUT

PROFILE FENTES,CAL.12,10 PI close
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
PROFILE FENTES,CAL.12,10 PI

PROFILE FENTES,CAL.12,10 PI

SUPERSTRUT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.52 / CHAQUE
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
  • N° article TBSA1200HS10EA
  • N° de modèle du manufacturier FS-200SS GD 120.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCanal de jambe de force - Fendu
  • Taille1 5/8 po x 1 5/8 po
  • Largeur de fente9/16 po
  • Hauteur hors tout1 5/8 po
  • MatériauAcier
  • Taille de trou9/16 po x 1 1/8 po
  • Espacement des trous2 po de centre à centre
  • Type de raccordFendue
  • Épaisseur3/32 po
  • FinitionGalvanisé
  • Type de fentes Rainuré
  • Longueur de la fente 1 1/8 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Calibre Cal 12
  • Capacité de charge 330 lb
  • Style de profilé Simple
  • Espacement des fentes 2 po
  • Couleur Or
  • Série FS-200
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)