!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CANAL JMBE FRCE,LONG FENT,10 PI LO,90 LB

CANAL JMBE FRCE,LONG FENT,10 PI LO,90 LB

APPROVED VENDOR

CANAL JMBE FRCE,LONG FENT,10 PI LO,90 LB close
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
CANAL JMBE FRCE,LONG FENT,10 PI LO,90 LB

CANAL JMBE FRCE,LONG FENT,10 PI LO,90 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2HAN9
  • N° de modèle du manufacturier FS-500SL GD 120.00
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121202
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCanal de la jambe de force
  • Taille1-5/8 po x 13/16 po
  • Largeur de fente13/32 po
  • Hauteur hors tout13/16 po
  • MatériauAcier
  • Taille de trou13/32 po x 3 po
  • Espacement des trous4 po centre à centre
  • Type de raccordFendue
  • Épaisseur1/16 po
  • FinitionGalvanisé
  • Type de fentes Long rainuré
  • Longueur de la fente 3 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Calibre Cal. 14
  • Capacité de charge 90 lb
  • Style de profilé Simple
  • Espacement des fentes 4 po
  • Couleur Argent
  • Série FS-500