!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAC ORDURES NOIR RESIST,200 UNIT,30 X 38

SAC ORDURES NOIR RESIST,200 UNIT,30 X 38

RALSTON

SAC ORDURES NOIR RESIST,200 UNIT,30 X 38 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAC ORDURES NOIR RESIST,200 UNIT,30 X 38

SAC ORDURES NOIR RESIST,200 UNIT,30 X 38

RALSTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.44 / CAISSE de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RSNEP3038SB
  • N° de modèle du manufacturier EP3038SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSacs à ordures
  • Largeur30 po
  • Épaisseur0,68 mil
  • Charge max.Non évaluée
  • Type de fermeture du sacAucune
  • Type de fermeture du fondPlate
  • % de contenu recyclé80 % post-consommation
  • Sacs par rouleauPas un rouleau
  • ParfumSans parfum
  • Capacité 20 à 30 gal
  • Hauteur 38 po
  • Couleur Noir
  • Matériau de sac de déchets Polyéthylène à basse densité linéaire (PEBDL)
  • Configuration de paquet Sacs pliés individuellement
  • Légende Sans légende
  • Application Industriel
  • Nb de rouleaux par paquet Pas un rouleau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande