!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉNUDEUR DE CÂBLE,ÉNERGIE/TÉLÉCOMMUNICATIONS,ACTIONNÉ PAR RESSORT,11½ PO,PLASTIQ

DÉNUDEUR DE CÂBLE,ÉNERGIE/TÉLÉCOMMUNICATIONS,ACTIONNÉ PAR RESSORT,11½ PO,PLASTIQ

GREENLEE

DÉNUDEUR DE CÂBLE,ÉNERGIE/TÉLÉCOMMUNICATIONS,ACTIONNÉ PAR RESSORT,11½ PO,PLASTIQ close
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
DÉNUDEUR DE CÂBLE,ÉNERGIE/TÉLÉCOMMUNICATIONS,ACTIONNÉ PAR RESSORT,11½ PO,PLASTIQ

DÉNUDEUR DE CÂBLE,ÉNERGIE/TÉLÉCOMMUNICATIONS,ACTIONNÉ PAR RESSORT,11½ PO,PLASTIQ

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $333.03 / CHAQUE
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
  • N° article GLEG2090
  • N° de modèle du manufacturier G2090
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.715 lb

Informations sur le produit

Ce dénudeur de câbles en plastique est conçu pour dénuder les câbles d'alimentation et de télécommunications. Elle a une capacité de huit AWG à 750 Kcmil. Ce dénudeur de câbles est doté d'une poignée actionnée par ressort. Il mesure 11-½ po de longueur. Sa conception de lame intuitive maintient le contact avec le câble à tout moment. Il est doté d'un piston à mâchoire ergonomique et d'un bord de soulèvement de la gaine de câble.

Spécifications techniques

  • ArticleOutil de dénudage de câble
  • IsolationNon
  • Longueur hors tout11-1/2 po
  • Pour type de fil/câble Fil massif, fil toronné
  • Caractéristiques Conception de lame intuitif, piston de mâchoire ergonomique, rebord qui permet de soulever la gaine du câble