!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM ÉTIRABLE, 48 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 9 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 19 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 48 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 9 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 19 PO, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

FILM ÉTIRABLE, 48 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 9 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 19 PO, TRANSPARENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILM ÉTIRABLE, 48 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 9 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 19 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 48 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 9 000 PI, LARGEUR HORS TOUT 19 PO, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $284.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56HG10
  • N° de modèle du manufacturier 56HG10
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService léger
  • Longueur hors tout9 000 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Épaisseur du mil0,48 mil
  • Température minimale32 Degrees F
  • CouleurTransparent
  • Taille du noyau3 po de dia
  • Microns12 microns
  • AnticorrosifNon inhibiteur de corrosion
  • OpacitéTransparent
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 19 po
  • Calibre 48 gal
  • Catégorie de film étirable Pour machine
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température maximale 95 Degrees F
  • Type de film étirable Double face
  • Matériau LLDPE
  • Antistatique Non anti-statique
  • Poignées incluses Poignées non incluses
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande