!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM ÉTIRABLE, 37 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 17 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 37 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 17 PO, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

FILM ÉTIRABLE, 37 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 17 PO, TRANSPARENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FILM ÉTIRABLE, 37 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 17 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 37 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 17 PO, TRANSPARENT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.93 / PAQUET de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG56HG06
  • N° de modèle du manufacturier 56HG06
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService léger
  • Longueur hors tout1 476 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Épaisseur du mil0,37 mil
  • Température minimale32 Degrees F
  • CouleurTransparent
  • Taille du noyau3 po de dia
  • Microns9 microns
  • AnticorrosifNon inhibiteur de corrosion
  • OpacitéTransparent
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 17 po
  • Calibre 37 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température maximale 95 Degrees F
  • Type de film étirable Double face
  • Matériau LLDPE
  • Antistatique Non anti-statique
  • Poignées incluses Poignées non incluses
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande