Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This stretch wrap is light green and is made of LLDPE with degradable additive. It is 0.9 mil thick and measures 18 inch width x 1,500 feet length. It is also designed for standard duty applications.
Spécifications techniques
ItemStretch Wrap
Stretch Wrap ApplicationStandard Duty
Overall Length1,500 ft
Stretch Wrap Handle TypeNo Handle
Mil Thickness0.9 mil
Min. Temperature-20 Degrees F
ColourLight Green
Core Size3 in dia
Microns23 micron
Corrosion-InhibitingNot Corrosion-Inhibiting
OpacitySemi-Transparent
Stretch Wrap StyleCast
Overall Width18 in
Gauge90 ga
Stretch Wrap Film GradeHand Grade
Sheets Per RollContinuous Roll
Max. Temperature100 Degrees F
Cling Type1-Sided
MaterialLLDPE with Degradable Additive
Anti-StaticNot Anti-Static
Handles IncludedHandles Not Included
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $76.00
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: