!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM ÉTIRABLE, 47 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 12 13/16 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 47 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 12 13/16 PO, TRANSPARENT

GOODWRAPPERS

FILM ÉTIRABLE, 47 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 12 13/16 PO, TRANSPARENT close
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
FILM ÉTIRABLE, 47 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 12 13/16 PO, TRANSPARENT

FILM ÉTIRABLE, 47 GAL, LONGUEUR HORS TOUT 1 476 PI, LARGEUR HORS TOUT 12 13/16 PO, TRANSPARENT

GOODWRAPPERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.30 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG49XF32
  • N° de modèle du manufacturier PVT047128GR
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFilm étirable
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 476 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Épaisseur du mil0,47 mil
  • Température minimale-20 Degrees F
  • CouleurTransparent
  • Taille du noyau3 po de dia
  • Microns12 microns
  • AnticorrosifNon inhibiteur de corrosion
  • OpacitéTransparent
  • Type du film étirable Coulé
  • Largeur hors tout 12 13/16 po
  • Calibre 47 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température maximale 100 Degrees F
  • Type de film étirable Une face
  • Matériau LLDPE
  • Antistatique Non anti-statique
  • Poignées incluses Poignées non incluses
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)