Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce film étirable de qualité machine, de style coulé, en plastique transparent de 50 millimètres d'épaisseur, mesure 9 000 pieds de long et 30 pouces de large. Il est standard et est livré sur un rouleau continu, avec un diamètre de trois pouces. Cette enveloppe est ventilée et peut être utilisée dans une plage de température de zéro à 100 °F.
Spécifications techniques
ArticleFilm étirable
Application du film étirableService léger
Longueur hors tout9 000 pi
Type de poignée - film étirablePas de poignée
Longueur de feuille9 000 pi
Épaisseur du mil50 mil
Type de ventilationVentilé(e)
Température maximale100 Degrees F
Type de film étirableUne face
MatériauPlastique
AntistatiqueNon anti-statique
Poignées inclusesPoignées non incluses
Type du film étirableCoulé
Largeur hors tout30 po
Calibre50 gal
Catégorie de film étirablePour machine
Largeur de feuille30 po
Feuilles par rouleauRouleau continu
Température minimale0 Degrees F
CouleurTransparent
Taille du noyau3 po
Microns12
AnticorrosifNon inhibiteur de corrosion
OpacitéTransparent
Pays d’origineCanada
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca